Power X Clean 25 liter
- Mikroemulsjon, spesielt utviklet for nordiske forhold
- Utmerket som vask og avfetting av alle typer kjøretøy
- Meget effektiv for løsing av asfalt, tjære og salt
- Kan påføres manuelt eller via doseringsanlegg
- Skader ikke lakk, krom eller aluminium
- pH: 9
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Beholder | Kjemisk base | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Fosfatfri | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893115025038 1
|
Power X Clean kanne 25 liter
|
Innhold
25 l
|
Produktvekt (per element)
25910.000 g
|
Beholder
Sprayflaske
|
Kjemisk base
Blanding av overflateaktive stoffer og utvalgte komplekse fo
|
Farge
Fargeløs
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Fosfatfri
Nei
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
> 0 °C
|
Tetthet
0.986 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
24650 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / > 0 °C
|
Tetthet/betingelser
0,986 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Skal ikke påføres varme overflater. Ha kontroll på virketiden, og la ikke vaskemiddelet få tørke inn. Lakkerte deler uten klarlakk kan bli kraftig mattet ned. Vis forsiktighet med nylakkerte flater, plast- og gummikomponenter. Vi anbefaler å gjøre egne forsøk.
Tekniske data
For å beholde maksimal rengjøringsevne bør mikroemulsjoner blandes ut med temperert vann (maks. 40 grader), og steames av med varmt vann.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)