Power Xtreme 200 liter
- Løser fett, olje, asfalt og annen skitt raskt og effektivt
- Utmerket vask og avfetting av alle typer kjøretøy
- Skader ikke lakk, krom eller aluminium
- Egner seg godt som avvoksing på nye biler samt motorvask
- pH: 13
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Beholder | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Fosfatfri | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Silikatfri | Tetthet | Vekt av innhold | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890270111038 1
|
Power Xtreme vask- og avfett. 200 liter
|
Innhold
200 l
|
Produktvekt (per element)
200.000 kg
|
Beholder
Tønne
|
Farge
Klar
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Fosfatfri
Nei
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Min. flammepunkt
80 °C
|
Silikatfri
Nei
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Vekt av innhold
200 kg
|
pH-verdi
10
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Normal fortynning 1: 5 med vann, alt etter skittenhetsgrad. 2-10 minutter. Ved kaldt vann må virketiden økes. Påføres med lavtrykk eller via doseringsanlegg. Vask nedenfra og opp. Høytrykk øker effekten. Skyll av med rikelig mengder vann.
OBS/Advarsel
Skal ikke påføres varme overflater. Ha kontroll på virketiden, og la ikke vaskemiddelet få tørke inn. Lakkerte deler uten klarlakk kan bli kraftig mattet ned. Vis forsiktighet med nylakkerte flater, plast- og gummikomponenter. Vi anbefaler å gjøre egne forsøk.
Tekniske data
For å beholde maksimal rengjøringsevne bør mikroemulsjoner blandes ut med temperert vann (maks 40oC), og steames av med varmt vann.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)