Super X Clean 200 liter
- rengjøring og avfetting av gulv, biler, lastebiler, entreprenørmaskiner, maskindeler osv.
- pH: ca. 11,5
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893140200038 1
|
Super X Clean vaskemiddel fat 200 liter
|
Innhold
200 l
|
Kjemisk base
Anioniske tensider
|
Farge
|
Tetthet
1.03 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
206 kg
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
> 0 °C
|
Produktvekt (per element)
215.000 kg
|
Tetthet/betingelser
1,03 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / > 0 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Reklametekst
- All-round, vannbasert vaskemiddel
- Til rengjøring og avfetting av gulv, biler, lastebiler, entreprenørmaskiner, maskindeler osv.
Tekniske data
Bruksområder | Blandeforhold i % |
Gulvvask - lett rengjøring | 1-2 |
Gulvvask - kraftig rengjøring | 1,5-4 |
Motorvask | 4-8 |
Lastebilvask | 1-4 |
Avfetting | 1-2 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)