Super X Shampo 200 liter
- Kraftig rensende shampo
- Kan brukes på alle lakkerte overflater
- Etterlater en fin glans
- Perleeffekt
- pH: 10
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Beholder | Farge | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893042200038 1
|
Super X Shampo vaskemiddel fat 200 liter
|
Innhold
200 l
|
Produktvekt (per element)
205.000 kg
|
Beholder
Tønne
|
Farge
Rød
|
pH-verdi
10
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Frostfritt lagringssted
|
Tetthet
1000 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
200 kg
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / frostfritt lagringssted
|
Tetthet/betingelser
1000 kg/m³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Blandes ut 1:2 - 1:50 med vann i forhold til skittenhetsgrad. La virke i 5-10 minutter og rens av med vann, gjenta om nødvendig. Må ikke få tørke på lakkoverflaten.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)