Tjærefjerner
- Kan også brukes på stoff
- Skader ikke lakken
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Beholder | Kjemisk base | Lukt | Farge | Min. flammepunkt | AOX-frI | Biologisk nedbrytbar | Betingelser for pH-verdi | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089026 086 12
|
Tjærefjerner spray 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Produktvekt (per element)
302.333 g
|
Beholder
Boks
|
Kjemisk base
Alifatisk hydrokarbon
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Fargeløs
|
Min. flammepunkt
21 °C
|
AOX-frI
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
38140010900
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Tetthet
0.749 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
224.7 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,749 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)