Varmdelevask 25 liter
- Lavtskummende
- Angriper ikke kobber, messing, aluminium, sink eller andre legeringer
- Krever ingen etterspyling før viderebehandling
- Blandes med vann i forholdet 3-5 % avhengig av skittenhetsgrad
- Rustbeskyttende egenskaper
- pH: 13,5
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Kjemisk base | Acetonfri | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893170026038 1
|
Varmdelevask kanne 25 liter
|
Innhold
25 l
|
Farge
Lysebrun
|
Kjemisk base
Blanding av overflateaktive stoffer og utvalgte komplekse fo
|
Acetonfri
Ja
|
Beholder
Plastbeholder
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
> 0 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
26260.000 g
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
25000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / > 0 °C
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Denne virker best ved 50-80 Grader.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)