Vaskemiddel, WM-rens 5 liter
- Uten fosfater, løsemidler og etsende stoffer
- Biologisk nedbrytbart
- Kan benyttes maskinelt, manuelt og i høytrykkvaskere
- Kraftig og fettløsende, men likevel mildt og skånsomt
- Angriper ikke lakk eller plast
- Kan brukes hvor oljeutskiller er installert
- Kan brukes til skiltvask
- pH: ca. 10
WM-rens er godkjent for bruk i oljeutskillere
WM-rens er godkjent for vask av trafikkskilt (3M skilt-tape)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Lukt | Farge | pH-nøytral | pH-verdi | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthetsbetingelser | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Beholder | Vekt av innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08931182 086 1
|
WM-rens kanne 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Kjemisk base
Alkaliske tensider
|
Lukt
Fruktig
|
Farge
Is
|
pH-nøytral
Nei
|
pH-verdi
9,4
|
Tetthet
1.04 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Beholder
Kanne
|
Vekt av innhold
5.2 kg
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 40 °C
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
5488.000 g
|
Tetthet/betingelser
1,04 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Blandingsforhold:
- Manuell vask 3-50%
- Høytrykksvasker 3-5%
- Gulvvaskemaskin 3-10%
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089130203 090 1
|
Tappekran for plastkanne 20/25lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)