Rustløser, Rost off Plus
- Høy rustløsing og optimal krypeevne for rustne og oksyderte skruetilkoblinger på personbiler, lastebiler, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner og utstyr.
- OMC2 sikrer optimale smøreegenskaper
- Tilsatt SA-10 olje for ekstrem langtidsvirkning, også på glidende deler med høy trykk- og varmebelastning
- Fuktfortrengende
- Kompatibel med gummi og plast
- Fri for silikon, syre og harpiks
- Temperaturbestandig fra: -10°C til +140°C
- Farge: lysegul, transparent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Kinematisk oljebasisviskositet | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Syrefri | Farge | Fast smøremiddel | Harmonisert systemkode | Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | DN nominell bredde | Materiale | Min./maks. temperaturområde | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890200004038 12
|
Rost Off Plus spray 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Maks. temperaturområde
140 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
16 mm²/s
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Syrefri
Ja
|
Farge
Lysegul transparent
|
Fast smøremiddel
OMC₂-tilsetningsstoff
|
Harmonisert systemkode
340319800000
|
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens
200 °C
|
Produktvekt (per element)
369.083 g
|
Tetthet
0.725 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
290 g
|
DN nominell bredde
|
Materiale
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 140 °C
|
Tetthet/betingelser
0,725 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0890300 086 1
|
Rost Off Plus kanne 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Beholder
Kanne
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Maks. temperaturområde
140 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
16.5 mm²/s
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Syrefri
Ja
|
Farge
Lysegul transparent
|
Fast smøremiddel
OMC₂-tilsetningsstoff
|
Harmonisert systemkode
27101999000
|
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens
200 °C
|
Produktvekt (per element)
4115.000 g
|
Tetthet
7.78 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Virkestoff, 20 °C
|
Vekt av innhold
3885 g
|
DN nominell bredde
|
Materiale
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 140 °C
|
Tetthet/betingelser
7,78 g/cm³ / Virkestoff, 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
Innhold
|
Beholder
|
Min. temperaturområde
|
Maks. temperaturområde
|
Kinematisk oljebasisviskositet
|
Kjemisk base
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Syrefri
|
Farge
|
Fast smøremiddel
|
Harmonisert systemkode
39235090000
|
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens
|
Produktvekt (per element)
40.000 g
|
Tetthet
|
Tetthetsbetingelser
|
Vekt av innhold
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 45 mm
|
Materiale
Plast
|
Min./maks. temperaturområde
|
Tetthet/betingelser
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For å løsne ekstremt rustne og oksyderte skruetilkoblinger på personbiler, lastebiler, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner og utstyr.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)