SALT-X Konsentrat 208 liter
En Biologisk nedbrytbar væske som løser opp salter på ALLE flater
Salt-X er en vannbasert løsning som løser umiddelbart opp salt og saltrester og "avmagnitiserer" salt slik at det umiddelbart løsner fra overflaten.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Farge | Korrosjonsbeskyttelsesperiode | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Løsemiddelfri | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501009954990 1
|
SALT-X Konsentrat 208 liter
|
Innhold
208 l
|
Beholder
Tønne
|
Farge
Lyseblå
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
6 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Produktvekt (per element)
216.000 kg
|
Tetthet
1000 g/l
|
Vekt av innhold
208 kg
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Salt-X ferdigblandet sprayes på omerådet som ønskes rengjort
SALT-X Konsentrat blandes 1:64 eller 59ml Salt-X pr 4L vann
Man kan også bruke Salt-X Automixer og putte medfølgende slange ned i Salt-X konsentrat. Da får du ferdig blandet vøske ut av enheten
Bruksområder
Fjerner salt fra alle overflater
- Fiskeutstyr
- Båtmotorer
- Tilhengere
- Båter
- Biler
- Snøredskap
- Dykkerutstyr
Her er det egentlig bare fantasien som setter grenser. Salt-X kan brukes på alle overflater
Tekniske data
Reguserer rustangrep
Motvirker korrosjon
Fjerner saltbelegg og avleiringer
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)