Bor- og skjæreskum
- Egner seg utmerket til gjenging, boring og fresing av alle typer stål, aluminium/aluminiumslegeringer og ikke-jernholdig metall.
- Lengre levetid for verktøyet
- Sveisbar uten forutgående rengjøring
- God korrosjonsbeskyttelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for viskositet til oljebasis | Harmonisert systemkode | Kinematisk oljebasisviskositet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893050007038 6
|
Bor- og skjæreskum perfect spray 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Farge
Gulaktig
|
Kjemisk base
Glykol- og polyglykoleter, tilsetningsstoffer
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
34039900900
|
Kinematisk oljebasisviskositet
219 m²/s
|
Produktvekt (per element)
441.833 g
|
Tetthet
1.05 g/cm³
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
219 m²/s / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- God heft
- Fritt fra silikon, svovel, mineralolje, tungmetaller og harpiks, samt ingen flyktige hydrokarboner.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)