CUT+COOL Kjøle-/smøremiddel Ultra
- Delsyntetisk kjøle-/smøremiddel som skal blandes med vann. For bruk i dreiebenker, slipe- og boremaskiner
- Til bearbeiding av jern, stål, støpejern og ikke jernholdige materialer.
- Utmerket spylevirkning
- God kjøleevne
- God transport av metallspon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Syrefri | Borfri | Klorholdig | Aminfri | Beholder | Betingelser for viskositet til oljebasis | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Formaldehydfri | Harmonisert systemkode | Kinematisk oljebasisviskositet | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893050030086 1
|
Cut+Cool Kjøle-/smøremiddel Ultra 5 L
|
Innhold
5 l
|
Kjemisk base
Blandet syntetisk mineralolje
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Syrefri
Ja
|
Borfri
Ja
|
Klorholdig
Nei
|
Aminfri
Ja
|
Beholder
Kanne
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Formaldehydfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
34031990000
|
Kinematisk oljebasisviskositet
66 m²/s
|
Maks. temperaturområde
500 °C
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Produktvekt (per element)
5232.000 g
|
Vekt av innhold
5000 g
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
66 m²/s / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 500 °C
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Renere overflate på maskiner og verktøy
- God smøreevne
- Bedre korrosjonsbeskyttelse
- Beskytter selv ved lave konsentrasjoner
- Skumfattig
- Fri for klor, svovel, fosfor, silikon, syre og harpiks
- Påvirker ikke 2K-maskinlakk
- Håndholdt refraktometer multiplisert med 2,3 = konsentrasjonen i %
- Tilsett Kjøle-/smørestoff i vann, ikke omvendt.
Arbeidsområde | Påfylling | Etterfylling |
Boring, dreiing, saging, kutting | 4-5 % | 1-4 % |
Fresing, gjengeskjæring | 4-8 % | 2-5 % |
Sliping | 3-4 % | 1-3 % |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)