Bremsesylinderpasta
- Helsyntetisk bremsesylinderpasta for hydrauliske bremsesystemer
- Kompatibel med DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 bremsevæsker
- Beskytter mot korrosjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893980 086 12
|
Bremsesylinderpasta 180 g
|
Vekt av innhold
180 g
|
Farge
Gul
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Syntetisk olje med en flerfunksjonskombinasjon av tilsetning
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
240 °C
|
Harmonisert systemkode
34039900900
|
Produktvekt (per element)
210.000 g
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Rengjør alle deler godt
- Sylindere og lagere settes inn med et tynt lag bremsepasta før montering
- Bruk aldri mineralolje eller vanlig fett
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)