Keramikkpasta m/kost 200 ml
- Forhindrer fastbrenning, korrosjon og ulyder på temperaturutsatte metalldeler
- Temperaturbestandig fra -40°C til +1400°C
- Integrert påføringspensel
- Forenkler demontering
- Silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Farge | Harmonisert systemkode | Materiale | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891800000961 1
|
Penseldyse
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Produktvekt (per element)
12.500 g
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Materiale
Polypropylen
|
Lengde
110 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893116000086 12
|
Keramikkpasta m/kost 200 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)