Kobberpasta, CU 800
- Forhindrer fastbrenning, kaldsveising, slitasje, korrosjon og rustdannelser
- Temperaturbestandig til +1200°C
- Tåler vann, lut og syrer
- God klebeevne
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Lukt | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Min. flammepunkt | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Silikonfri | AOX-frI | Beholder | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893800 038 12
|
Kobberspray CU800 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Kjemisk base
Halvsyntetisk fett med mykmetaller
|
Farge
Kobber
|
Tetthet
1.1 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
1200 °C
|
Min. flammepunkt
250 °C
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
463 g/l
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Beholder
Sprayboks
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
340319800000
|
Produktvekt (per element)
283.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 1200 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
08938002 038 6
|
Kobberpasta CU800 boks 1 kg
|
Innhold
1 l
|
Kjemisk base
Halvsyntetisk fett med mykmetaller
|
Farge
Kobber
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Maks. temperaturområde
1200 °C
|
Min. flammepunkt
200 °C
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Beholder
Boks
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Harmonisert systemkode
34031990000
|
Produktvekt (per element)
1143.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-20 til 1200 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
08938001 038 10
|
Kobberpasta CU800 tube 100 g
|
Innhold
100 ml
|
Kjemisk base
Halvsyntetisk fett med mykmetaller
|
Farge
Kobber
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Maks. temperaturområde
1200 °C
|
Min. flammepunkt
200 °C
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Beholder
Rør
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Harmonisert systemkode
27101999000
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-20 til 1200 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Bremser: Bakside på skivebremseklosser (hindrer pipelyder) festeanordninger
- Tetting: Forhindrer deformering av pakninger
- Diverse: Skrueforbindelser (eksos potteoppheng, tennplugg- gjenger etc.)
- Lager, dreiepunkt, ledd, glideflater
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (3)
Andre dokumenter (0)