Penseldyse
Smøre-, adskillelse- og rustbeskyttelsespasta til deler i bremsesystemer på kjøretøy, montasjehjelp på maskiner etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Materiale | Lengde | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891800000961 1
|
Penseldyse
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
12.500 g
|
Materiale
Polypropylen
|
Lengde
110 mm
|
Farge
Svart
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Delene som skal behandles må være tørre, fri for fett og andre forurensninger. Overflatene kan rengjøres med Bremesrens art. nr. 0890 108 10.
Bruksområder
Erstatningskost til Alu-, og Keramikkpasta m/kost 200 ml
Tekniske data
Farge: Svart
Lengde: 110 mm
Materiale: Polypropylen