Smøremiddel, AL 1100
- Temperaturbestandig fra -80° C til +1100° C
- Tåler vann, lut og syrer
- Forhindrer fastsveising, slitasje, korrosjon og rust
- Silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beholder | Innhold | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Tetthet | Kjemisk base | Syrefri | Harpiksfri | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08931100 086 12
|
AL 1100 aluminium-kobberspray 300 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Innhold
300 ml
|
Vekt av innhold
242 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Farge
Sølvfarget
|
Tetthet
0.83 g/cm³
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
459 g/l
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
340319800000
|
Maks. temperaturområde
1100 °C
|
Min. temperaturområde
-80 °C
|
Produktvekt (per element)
333.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-80 til 1100 °C
|
Tetthet/betingelser
0,83 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til smøring og beskyttelse av bolte- og skruegjenger, leddverktøy, hjulmuttere, bremseskiveklosser, batteripoler etc.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)