Bremsevæske Dot 4+
- Kan blandes med bremse- og clutchvæsker med samme spesifikasjoner
- Bremsevæske bør skiftes minst hvert 2. år
- Bland aldri med gearolje for automatgear (ATF)
- Følg bilfabrikantens anbefalinger ved bruk av bremsevæske
- Bremsevæske er hygroskopisk og vil kunne absorbere fuktighet fra luften
- Opptak av fuktighet vil redusere bremseeffekten. Emballasjen må derfor holdes tett lukket etter bruk og kun oppbevares i originalemballasjen.
- Holdbarhetsdato er normalt 3 år i uåpnet tilstand. Beholder må ikke etterfylles eller benyttes til andre typer væsker
- Angriper lakk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. vått kokepunkt | Min. tørrkokingspunkt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | AOX-frI | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08920098 086 1
|
Bremsevæske DOT4+ kanne 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Beholder
Kanne
|
Farge
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Polyglykoleter
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Min. vått kokepunkt
180 °C
|
Min. tørrkokingspunkt
270 °C
|
Tetthet
1.075 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
7,7
|
AOX-frI
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Harmonisert systemkode
38190000900
|
Min. flammepunkt
118 °C
|
Produktvekt (per element)
5600.000 g
|
Vekt av innhold
5350 g
|
Tetthet/betingelser
1,075 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Minimum kokepunkt uten vannopptak +2750C
- Minimum kokepunkt ved maks vannopptak +1830C
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)