Bremsevæske dot 4 500 ml
- Høy kvalitet og utførelse
- Godt egnet for ABS-bremser
- Inneholder glykoleter, polyglykol og additiver
- Temperaturstabil
- Korrosjonsbeskyttende
- Angriper ikke gummidetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. vått kokepunkt | Min. tørrkokingspunkt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | Betingelser for pH-verdi | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Vanlig tørrkokingspunkt | Vanlig vått kokepunkt | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | pH-verdi / betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892009050038 24
|
Bremsevæske DOT4 boks 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Farge
Pale Amber
|
Kjemisk base
Butoksyetanol
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Min. vått kokepunkt
165 °C
|
Min. tørrkokingspunkt
260 °C
|
Tetthet
1.052 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
7-11
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 30 °C
|
Produktvekt (per element)
500.000 g
|
Vanlig tørrkokingspunkt
271 °C
|
Vanlig vått kokepunkt
169 °C
|
Vekt av innhold
530 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / fra 15 °C til 30 °C
|
pH-verdi / betingelser
7-11 / ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
1,052 g/ml / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Bremsevæske bør skiftes minst hvert annet år
- Bland aldri med gearolje for automatgear (ATF)
- Følg bilfabrikantens anbefalinger ved bruk av bremsevæske
- Bremsevæske er hygroskopisk og vil kunne absorbere fuktighet fra luften
- Opptak av fuktighet vil redusere bremseeffekten. Emballasjen må derfor holdes tett lukket etter bruk og kun oppbevares i originalemballasjen
- Holdbarhetsdato er normalt 3 år i uåpnet tilstand
- Beholder må ikke etterfylles eller benyttes til andre typer væsker
- Angriper lakk
Kan blandes med bremse- og clutchvæsker med samme spesifikasjoner: Oppfyller spesifikasjonene SAE J 1703, SAE J 1704 og U.S. FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
Tekniske data
- Minimum kokepunkt uten vannopptak +260 °C
- Minimum kokepunkt ved maks vannopptak +160 °C
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)