Bremsevæske Dot 4 ESP
- Høy kvalitet og utførelse
- Godt egnet for ABS-bremser
- Godt egnet for alle biler med ESP
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. vått kokepunkt | Min. tørrkokingspunkt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | Brukskategori | Betingelser for pH-verdi | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | pH-verdi / betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892009415086 1
|
Bremsevæske DOT4 ESP kanne 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lukt
Mild
|
Kjemisk base
Polyglykoleter
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. vått kokepunkt
165 °C
|
Min. tørrkokingspunkt
260 °C
|
Tetthet
0.01 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
7,5-8,5
|
Brukskategori
Klasse 6
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Produktvekt (per element)
5.000 kg
|
Vekt av innhold
5300 g
|
Tetthet/betingelser
0,01 g/cm³ / ved 20 °C
|
pH-verdi / betingelser
7,5-8,5 / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Kan blandes med bremse- og clutchvæsker med samme spesifikasjoner
- Bremsevæske bør skiftes minst hvert 2. år
- Bland aldri med gearolje for automatgear (ATF)
- Følg bilfabrikantens anbefalinger ved bruk av bremsevæske
- Bremsevæske er hygroskopisk og vil kunne absorbere fuktighet fra luften
- Opptak av fuktighet vil redusere bremseeffekten. Emballasjen må derfor holdes tett lukket etter bruk og kun oppbevares i originalemballasjen.
- Holdbarhetsdato er normalt 3 år i uåpnet tilstand. Beholder må ikke etterfylles eller benyttes til andre typer væsker
- Angriper lakk
Tekniske data
Oppfyller spesifikasjonene SAE J 1703, SAE J 1704, U.S. FMVSS 116, DOT 3/DOT 4 og ISO 4925 klasse 3, 4 og 6
Inneholder glykoleter, polyglykol og additiver
- Temperaturstabil
- Korrosjonsbeskyttende
- Angriper ikke gummidetaljer
- Minimum kokepunkt uten vannopptak +260°C
- Minimum kokepunkt ved maks vannopptak +165°C
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)