Bremsevæske dot 4 lav viskositet
Oppfyller spesifikasjonene SAE J 1703, SAE J 1704, U.S. FMVSS 116, DOT 3/DOT 4
Anbefalt for VW/Audi med ESP. Oppfyller kravene i VW-standard VW 501 14.
- Anbefalt for BMW med DSC uten turboladerpumpe.
- Anbefalt for ulike Opel modeller.
- DOT 4 lav viskositet garantier feilfri drift av ESP-system
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. vått kokepunkt | Min. tørrkokingspunkt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | Brukskategori | Betingelser for pH-verdi | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | pH-verdi / betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892009460038 1
|
Bremsevæske DOT4 lav viskositet 60 liter
|
Innhold
60 l
|
Farge
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Polyglykoleter
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Min. vått kokepunkt
175 °C
|
Min. tørrkokingspunkt
265 °C
|
Tetthet
1.06 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
8
|
Brukskategori
Klasse 6
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Produktvekt (per element)
70000.000 g
|
Vekt av innhold
63600 g
|
pH-verdi / betingelser
8 / ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
1,06 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Kan blandes med bremse- og clutchvæsker med samme spesifikasjoner
- Bremsevæske bør skiftes minst hvert 2. år
- Bland aldri med gearolje for automatgear (ATF)
- Følg bilfabrikantens anbefalinger ved bruk av bremsevæske
- Bremsevæske er hygroskopisk og vil kunne absorbere fuktighet fra luften
- Opptak av fuktighet vil redusere bremseeffekten. Emballasjen må derfor holdes tett lukket etter bruk og kun oppbevares i originalemballasjen.
- Holdbarhetsdato er normalt 3 år i uåpnet tilstand. Beholder må ikke etterfylles eller benyttes til andre typer væsker
- Angriper lakk
Tekniske data
- Minimum kokepunkt uten vannopptak +265 °C
- Minimum kokepunkt ved maks vannopptak +175 °C
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)