Bremsevæske DOT3 fat 55 liter
Wurth DOT 3 bremsevæske oppfyller spesifikasjonene US FMVSS No. 116 DOT 3, SAEJ1703 og ISO 48925 (classe 3)
Wurth DOT 3 er anbefalt brukt på biler, nyttekjøretøy og motorsykler med hydraulisk bremse og clutch system hvor det ikke skal brukes et petroliumsbasert væske.
Ikke egent til bruk på system med mineral olje (feks noen Citroen modeller)
Ved tvil, sjekk servicemanualen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. vått kokepunkt | Min. tørrkokingspunkt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | Betingelser for pH-verdi | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Vanlig tørrkokingspunkt | Vanlig vått kokepunkt | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | pH-verdi / betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892091055038 1
|
Bremsevæske DOT3 fat 55 liter
|
Innhold
55 l
|
Beholder
Tønne
|
Farge
Pale Amber
|
Kjemisk base
Glykol- og polyglykoleter, tilsetningsstoffer
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Min. vått kokepunkt
140 °C
|
Min. tørrkokingspunkt
230 °C
|
Tetthet
1.031 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
7-11
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 30 °C
|
Produktvekt (per element)
61.100 kg
|
Vanlig tørrkokingspunkt
243 °C
|
Vanlig vått kokepunkt
151 °C
|
Vekt av innhold
56.7 kg
|
Tetthet/betingelser
1,031 g/ml / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / fra 15 °C til 30 °C
|
pH-verdi / betingelser
7-11 / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Bremsevæske skal skiftes hvert 2 år.
Følg anbefalingene til bilprodusenten når du fyller/bytter bremsevæske
Bruksområder
Bremsevæske skal skiftes hvert 2 år.
Følg anbefalingene til bilprodusenten når du fyller/bytter bremsevæske
OBS/Advarsel
Hold bremsevæsken ren og tørr, forurensing med petroliumsprodukter, vann eller andre væsker kan føre til bremsesvikt og store kostnader
Oppbevar bremsevæsken i orginalbeholderen.
Beholderen skal være ren og lukket for å forhindre vannopptak.
Beholderen skal ikke etterfylles med bremsevæske eller annen væske.
Brukt bremsevæske skal behandles som spesialavfall i henhold til EU avfallskode 160113
Bremsevæske skader lakk, ved eventuelt søl, skyll godt med rent vann.
Tekniske data
Innhold 55l
Beholder Fat
Farge Fargeløs
Lukt/duft Karakteristisk
Kjemisk basis Polyglykoleter
Holdbarhet fra produksjon 36 Måned
Min. vått kokepunkt 140 °C
Min. tørrkokepunkt 230 °C
Tetthet 1,07 g/cm³
Tetthetsforhold ved 20 °C
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)