Bremsevæske DOT4 fat 60 liter
Wurth DOT 4 bremsevæske oppfyller spesifikasjonene SAE J 1703, 1704 og FMVSS 116 og DOT 3/DOT 4 spesifikasjoner.
Formulering basert på glykoletere.
Kan blandes med alle bremsevæsker som oppfyller de samme spesifikasjonene. .
Gir utmerket beskyttelse mot korrosjon av jern og ikke-jernholdige metaller.
Høy termisk stabilitet.
Vil ikke skade gummideler.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. vått kokepunkt | Min. tørrkokingspunkt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | AOX-frI | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089200960 038 1
|
Bremsevæske DOT4 60 liter
|
Innhold
60 l
|
Beholder
Tønne
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Polyglykoleter
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Min. vått kokepunkt
155 °C
|
Min. tørrkokingspunkt
255 °C
|
Tetthet
1.07 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
AOX-frI
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Harmonisert systemkode
381900000900
|
Min. flammepunkt
120 °C
|
Produktvekt (per element)
70000.000 g
|
Vekt av innhold
62400 g
|
Tetthet/betingelser
1,07 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Bremsevæske anbefales å skiftes hvert 2 år.
Følg anbefalingene til bilprodusenten når du fyller/bytter bremsevæske.
Bruksområder
Bremsevæske anbefales å skiftes hvert 2 år.
Følg anbefalingene til bilprodusenten når du fyller/bytter bremsevæske.
OBS/Advarsel
Hold bremsevæsken ren og tørr, forurensing med petroliumsprodukter, vann eller andre væsker kan føre til bremsesvikt og store kostnader
Må aldri blandes med Automatolje (ATF) eller mineraloljer.
Oppbevar bremsevæsken i orginalbeholderen.
Beholderen skal være ren og lukket for å forhindre vannopptak.
Beholderen skal ikke etterfylles med bremsevæske eller annen væske.
Bremsevæske skader lakk, ved eventuelt søl skyll godt med rent vann.
Tekniske data
Innhold 60 l
Beholder Fat
Farge Fargeløs
Lukt/duft Karakteristisk
Kjemisk basis Polyglykoleter
Holdbarhet fra produksjon 36 Måned
Min. vått kokepunkt 155 °C
Min. tørrkokepunkt 250 °C
Tetthet 1,07 g/cm³
Tetthetsforhold ved 20 °C
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)