Dekkmonteringspasta spray
- Enkel og nøyaktig påføring - gir mindre søl
- Beskytter mot korrosjon
- Inneholder silikon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089012500 038 12
|
Dekkmonteringspasta spray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
429 g
|
Farge
|
Kjemisk base
Silikon
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.858 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 35 °C, ikke utsatt for sollys, ingen varmekilder
|
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens
-97 °C
|
Produktvekt (per element)
529.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 10 °C til 35 °C, ikke utsatt for sollys, inge
|
Tetthet/betingelser
0,858 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Spesielt utviklet for gummidekk, som run-flat og PAX, lastebil- og landbruksdekk, truck- og motorsykkeldekk. Egnet for både stål- og lettmetallfelger.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)