Dekkmonteringspasta spray 5L
- Enkel og nøyaktig påføring - gir mindre søl
- Beskytter mot korrosjon
- Inneholder silikon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Farge | Viskositet/konsistens | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | pH-verdi | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Lukt | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890125005038 1
|
Dekkmonteringspasta spray 5L
|
Innhold
5 l
|
Vekt av innhold
5000 g
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Viskositet/konsistens
Væske
|
Kjemisk base
Uorganisk såpebase
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-15 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
50 °C
|
pH-verdi
7
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 30 °C
|
Harmonisert systemkode
34039900000
|
Lukt
Karakteristisk
|
Produktvekt (per element)
5238.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / fra 10 °C til 30 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-15 til 50 °C
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Spesielt utviklet for gummidekk, som run-flat og PAX, lastebil- og landbruksdekk, truck- og motorsykkeldekk. Egnet for både stål- og lettmetallfelger.
Tekniske data
Innhold: 5 l
Vekt på innholdet: 5000 g
Farge: Gjennomsiktig
Viskositet/konsistens: Væske
Kjemisk base: Uorganisk såpegrunnlag
Holdbarhet: 60 måneder
Min. brukstemp: -15 ° C
Maks. brukstemp: 50 ° C
pH-verdi: 7
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)