Molykote G-Rapid+ Gjengepasta
Bolte og montasjepasta med høyt innhold av MoS2 som gir lav friksjon og hindrer slitasje Mye anvendt boltepasta i olje og gassindustrien, tåler meget høy trykkbelastning Gir kontrollert friksjon på karbonstål, krom-og nikkelbaserte legeringer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Min. friksjon | Maks. friksjon | VKA belastning i henhold til fire kuler-test | betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test | VKA-sveisekraft | Betingelser for VKA-sveisekraft | Slitasjedybde | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Kinematisk oljebasisviskositet | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. friksjon | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893850000990 10
|
Molykote G-Rapid+ Tube a 50gr
|
Tetthet
1.4 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Maks. temperaturområde
450 °C
|
Min. friksjon
0.5 µ
|
Maks. friksjon
0.1 µ
|
VKA belastning i henhold til fire kuler-test
5300 N
|
betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test
Testing av smøremidler: testing i Shell four-ball-tester: fastsettelse av sveisebelastningen til konsistente smøremidler
|
VKA-sveisekraft
5300 N
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
Test av smøremidler testing i Shells fireballstester fastsettelse av sveisebelastning av konsekvente smøremidler
|
Slitasjedybde
0.1 µm
|
Innhold
35.7 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 30 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
0 m²/s
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Vekt av innhold
50 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
30 til 5 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / fra 10 °C til 30 °C
|
Tetthet/betingelser
1,4 g/ml / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-35 til 450 °C
|
Min./maks. friksjon
0,5-0,1 µ
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Konstruert for å jevne ut friksjonen i gjengeflankene
- Temperaturområde: Fra -35 til +450 oC
- Fungerer fint sammen med A2/A4
Tekniske data
Friksjonskoeffisient testet på M12-8.8
Under hode: 0,06
Gjenger: 0,10
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)