Molykote P-1900 Gjengepasta
Hvit NSF H-1 næringsmiddelgodkjent montasje- og boltepasta. Vannbestandig EP-additiver for høy belastning ved lav til middels hastighet
Godt egnet til rustfrie legeringer, bolter, glideflater og fittings etc
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Min. friksjon | Maks. friksjon | VKA belastning i henhold til fire kuler-test | VKA-sveisekraft | Betingelser for VKA-sveisekraft | Slitasjedybde | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for viskositet til oljebasis | Kinematisk oljebasisviskositet | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Min./maks. friksjon | Min./maks. temperaturområde | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893850002038 1
|
Molykote P-1900 FM Tube a 100 gr
|
Tetthet
1.11 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Maks. temperaturområde
300 °C
|
Min. friksjon
0.11 µ
|
Maks. friksjon
0.11 µ
|
VKA belastning i henhold til fire kuler-test
800 N
|
VKA-sveisekraft
3200 N
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
Test av smøremidler testing i Shells fireballstester fastsettelse av sveisebelastning av konsekvente smøremidler
|
Slitasjedybde
0.90 mm
|
Innhold
71.4 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C, maling av kinematisk viskositet ved hjelp av Ubbelohde-viskometer
|
Kinematisk oljebasisviskositet
34 mm²/s
|
Produktvekt (per element)
110.000 g
|
Vekt av innhold
100 g
|
Min./maks. friksjon
0,11-0,11 µ
|
Min./maks. temperaturområde
-30 til 300 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
34 mm²/s / ved 40 °C, i henhold til DIN 51562
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
30 til 5 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Tetthet/betingelser
1,11 g/ml / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Smøre på gjenger og anleggsflater
- Lav friksjonskoeffisient og god mot utvasking ved store belastninger
- Hindrer riving på alle typer gjengeforbindelser
- Temperaturområde: Fra -30 til +300 oC
- Næringsmiddelgodkjent NSF H-1
Tekniske data
Friksjonskoeffisient testet på M12-8.8
Under hode: 010
Gjenger: 0,10
Friksjonskoeffisient testet på M12-material: 1.4301
Under hode: 011
Gjenger: 0,11
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (2)
Andre dokumenter (1)