Molykote P-74 Gjengepasta
**Høy belastningskapasitet
**God korrosjonsbeskyttelse
**Ikke-metallisk formulering
**Bredt brukstemperaturområde
**Lav og konstant friksjonskoeffisient
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Min. friksjon | Maks. friksjon | VKA belastning i henhold til fire kuler-test | VKA-sveisekraft | Betingelser for VKA-sveisekraft | Slitasjedybde | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for viskositet til oljebasis | Kinematisk oljebasisviskositet | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test | Fast smøremiddel | Klorholdig | Farge | Syrefri | Oljebasis | Min./maks. friksjon | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016948990 1
|
Molykote P-74 Pasta 1 kg
|
Tetthet
1.21 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-40 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
200 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
1500 °C
|
Min. friksjon
0.08 µ
|
Maks. friksjon
0.14 µ
|
VKA belastning i henhold til fire kuler-test
4.800 N
|
VKA-sveisekraft
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
Test av smøremidler testing i Shells fireballstester fastsettelse av sveisebelastning av konsekvente smøremidler
|
Slitasjedybde
|
Innhold
1000 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 0°C to 35°C
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
|
Kinematisk oljebasisviskositet
140 cSt
|
Produktvekt (per element)
1.000 kg
|
Vekt av innhold
1 kg
|
betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test
Testing av smøremidler: testing i Shell four-ball-tester: fastsettelse av sveisebelastningen til konsistente smøremidler
|
Fast smøremiddel
Black solid lubricants
|
Klorholdig
Nei
|
Farge
Grå
|
Syrefri
Ja
|
Oljebasis
Syntetisk
|
Min./maks. friksjon
0,08-0,14 µ
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 1500 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-40 til 200 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / at 0°C to 35°C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016949990 1
|
Molykote P-74 Pasta 25 kg
|
Tetthet
1.21 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-40 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
200 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
1500 °C
|
Min. friksjon
0.08 µ
|
Maks. friksjon
0.14 µ
|
VKA belastning i henhold til fire kuler-test
4.800 N
|
VKA-sveisekraft
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
Test av smøremidler testing i Shells fireballstester fastsettelse av sveisebelastning av konsekvente smøremidler
|
Slitasjedybde
|
Innhold
25000 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 0°C to 35°C
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
|
Kinematisk oljebasisviskositet
140 cSt
|
Produktvekt (per element)
25.000 kg
|
Vekt av innhold
25 kg
|
betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test
Testing av smøremidler: testing i Shell four-ball-tester: fastsettelse av sveisebelastningen til konsistente smøremidler
|
Fast smøremiddel
Black solid lubricants
|
Klorholdig
Nei
|
Farge
Grå
|
Syrefri
Ja
|
Oljebasis
Syntetisk
|
Min./maks. friksjon
0,08-0,14 µ
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 1500 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-40 til 200 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / at 0°C to 35°C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rengjør gjengene på metalloverflatene for å fjerne smuss. Påfør smørepasta rikelig for hånd, med pistol eller sentralisert smøresystem. For optimal ytelse, ikke bland med andre smøremidler.
Bruksområder
**Forenkler demontering, selv etter lengre perioder og etter krevende og ugunstige krevende og ugunstige driftsforhold.
**Metallfri formulering gjør at man unngår at festeelementene blir sprø eller miljøforurensning
**Med en friksjonskoeffisient som ligner på oljede bolter, kan tiltrekkingsmomenter kan tiltrekkingsmomenter beregnes og påføres jevnt, selv ved gjentatt løsning og stramming, noe som bidrar til:
**Ensartet klemkraft på flenser, ventiler, hus osv.
**Økt sikkerhet mot brudd på bolter
**Økt sikkerhet mot at skruer løsner på grunn av vibrasjoner
Tekniske data
Friksjonskoeffisient
Gjenger/hode µ/µ 0,14/0,08
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)