Molykote Pasta 1000 Gjengepasta
Pasta med faste smørestoffer utviklet for å gi kontrollert forspenning av gjengeforbindelser i flenser, turbiner, motorer, eksossystemer, oljebrennere osv
Fri for bly
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Min. friksjon | Maks. friksjon | VKA belastning i henhold til fire kuler-test | betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test | VKA-sveisekraft | Betingelser for VKA-sveisekraft | Slitasjedybde | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Kinematisk oljebasisviskositet | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. friksjon | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893850001990 10
|
Molykote Pasta 1000 Tube a 100 gr.
|
Tetthet
1.26 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturområde
-18 °C
|
Maks. temperaturområde
2000 °C
|
Min. friksjon
0.08 µ
|
Maks. friksjon
0.13 µ
|
VKA belastning i henhold til fire kuler-test
4800 N
|
betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test
Testing av smøremidler: testing i Shell four-ball-tester: fastsettelse av sveisebelastningen til konsistente smøremidler
|
VKA-sveisekraft
4800 N
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
Test av smøremidler testing i Shells fireballstester fastsettelse av sveisebelastning av konsekvente smøremidler
|
Slitasjedybde
0.08 mm
|
Innhold
71.4 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Kinematisk oljebasisviskositet
0 m²/s
|
Produktvekt (per element)
110.000 g
|
Vekt av innhold
100 g
|
Min./maks. temperaturområde
-18 til 2000 °C
|
Min./maks. friksjon
0,08-0,13 µ
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
30 til 5 °C
|
Tetthet/betingelser
1,26 g/ml / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Konstruert for å jevne ut friksjonen i gjengeflankene
- Gir god korrosivitetsbeskyttelse
- Temperaturområde: Fra -30 til +650 oC
- Montasjepasta for galvanisert metall og stål
Tekniske data
Friksjonskoeffisient
Under hode: 0,08
Gjenger: 0,13
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (2)
Andre dokumenter (0)