Molykote P-40 Gjengepasta
Molykote® P-40 Paste V1 kan brukes til alle monterings- og smøreoppgaver. kontinuerlige smørejobber, spesielt de som er utsatt for korrosive korrosive miljøer som vannsprut eller fuktighet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Min. friksjon | Maks. friksjon | VKA belastning i henhold til fire kuler-test | betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test | VKA-sveisekraft | Betingelser for VKA-sveisekraft | Slitasjedybde | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Kinematisk oljebasisviskositet | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Oljebasis | Syrefri | Klorholdig | Farge | Kjemisk base | Fast smøremiddel | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. friksjon | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501017091990 1
|
Molykote P-40 Pasta V1 1 kg
|
Tetthet
1.1 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-40 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
121 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
121 °C
|
Min. friksjon
0.08 µ
|
Maks. friksjon
0.16 µ
|
VKA belastning i henhold til fire kuler-test
|
betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test
|
VKA-sveisekraft
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
|
Slitasjedybde
|
Innhold
1 l
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Kinematisk oljebasisviskositet
400 mm²/s
|
Produktvekt (per element)
1.000 kg
|
Vekt av innhold
1 kg
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 0°C to 35°C
|
Oljebasis
Mineralolje
|
Syrefri
Ja
|
Klorholdig
Nei
|
Farge
Beige
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Fast smøremiddel
White solid lubricants
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-40 til 121 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / at 0°C to 35°C
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 121 °C
|
Min./maks. friksjon
0,08-0,16 µ
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501017092990 1
|
Molykote P-40 Pasta V1 25 kg
|
Tetthet
1.1 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-40 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
121 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
121 °C
|
Min. friksjon
0.08 µ
|
Maks. friksjon
0.16 µ
|
VKA belastning i henhold til fire kuler-test
|
betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test
|
VKA-sveisekraft
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
|
Slitasjedybde
|
Innhold
25 l
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Kinematisk oljebasisviskositet
400 mm²/s
|
Produktvekt (per element)
25.000 kg
|
Vekt av innhold
1 kg
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 0°C to 35°C
|
Oljebasis
Mineralolje
|
Syrefri
Ja
|
Klorholdig
Nei
|
Farge
Gulbrun
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Fast smøremiddel
White solid lubricants
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-40 til 121 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / at 0°C to 35°C
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 121 °C
|
Min./maks. friksjon
0,08-0,16 µ
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Glideflatene bør rengjøres. Pastaen skal deretter påføres påføres med en egnet børste, fille eller fettpresse. Den bør ikke blandes med fett eller oljer
Bruksområder
Utmerket vedheft God korrosjonsbeskyttelse *God vannbestandighet God anti-fretting *Montering og kontinuerlig smøring
OBS/Advarsel
Ved oppbevaring over 0 °C (32 °F) og under 40 °C (104 °F) i uåpnede originalbeholdere i uåpnet originalemballasje, har dette produktet en brukstid på 60 måneder fra produksjonsdato.
Tekniske data
Friksjonskoeffisient
Under hode: 0,08
Gjenger: 0,16
Montering og gjengeforbindelser, spline-aksler, montering av lagre og lagre. Kontinuerlig smøring av ulike deler i bremsesystemer, bremsestenger bremsesystemer, i bremsestenger, styrebolter, aksler på nyttekjøretøy, kammer og glidelagre, åpne tannhjul og marine applikasjoner.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)