Smøreolje på spray heftende HHS 2000 ST
- For deler som er utsatt for høyt trykk, støt og svingninger f.eks. hengsel, tannhjul, wire, glideskinner
- Langtidsvirkende med god krypevne
- Tåler vann, saltvann, svake syrer og baser
- Temperaturbestandig fra - 35 °C til + 180 °C, kortvarig 200 °C
- Farge: gulaktig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Oljebasis | Farge | Lukt | Tetthet | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Maks. temperaturbestandighet | Kinematisk oljebasisviskositet | Silikonfri | AOX-frI | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Motstandsdyktighet mot | Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens | Harpiksfri | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Beholder | Syrefri | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893106025038 12
|
HHS 2000 ST smøremiddel spray 500 ml
|
Kjemisk base
Blandet syntetisk mineralolje
|
Oljebasis
Syntetisk/mineraloljekombinasjon
|
Farge
Brun
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.824 g/cm³
|
Min. temperaturområde
-25 °C
|
Maks. temperaturområde
200 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
1650 cSt
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Innhold
500 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
34031990000
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
418.000 g
|
Tetthetsbetingelser
|
Motstandsdyktighet mot
|
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens
|
Harpiksfri
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
|
Beholder
|
Syrefri
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
08931061 038 12
|
HHS 2000 smøremiddel spray 150 ml
|
Kjemisk base
Hydrokarbon
|
Oljebasis
Syntetisk mineralolje
|
Farge
Gulaktig
|
Lukt
Olje
|
Tetthet
0.742 g/cm³
|
Min. temperaturområde
-25 °C
|
Maks. temperaturområde
180 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
1500 cSt
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Innhold
150 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
34031980000
|
Min. temperaturbestandighet
|
Produktvekt (per element)
145.242 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens
300 °C
|
Harpiksfri
Ja
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
200 °C
|
Beholder
Boks
|
Syrefri
Ja
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materialet kommer tyntflytende og klebefritt ut av boksen og trenger inn i alle små passasjer o.l.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089310610 038 12
|
HHS Clean spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)