Tjærespray
- For langvarig beskyttelse mot korrosjon av skruer og skrueforbindelser, bolter, maskindeler osv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Korrosjonsbeskyttelsesperiode | Tørketid | Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893255000038 12
|
Tjærespray 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Farge
Brun, transparent
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
24 Måned
|
Tørketid
40 min
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Avhenger av bruken
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lager
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
80 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Tetthet
750 g/cm³
|
Vekt av innhold
380 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- La Tjæresprayen lufte noen minutter før delene monteres eller belastes
- Gjenta gjerne prosessen for tettere og tykkere beskyttelse
- Kan vaskes av med f.eks. aceton eller tjærefjerner
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)