Tørrsmøremiddel, High performance dry chain lube
- unik krypeevne - sikrer smøring i de tetteste åpninger og koblinger
- bygger lite og forhindrer skittdannelse
- forlenger kjedets levetid
- Egnet for alle standard og høy-ytelses O-ring, X-ring og Z-ring kjeder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Innhold | Kinematisk oljebasisviskositet | Kjemisk base | Klorholdig | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Syrefri | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089301513 038 12
|
High performance dry chain lube 500 ml
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Innhold
500 ml
|
Kinematisk oljebasisviskositet
0.01 m²/s
|
Kjemisk base
Voks
|
Klorholdig
Nei
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. temperaturområde
80 °C
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
427.000 g
|
Syrefri
Ja
|
Tetthet
0.718 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
254 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Kjedet skal være rent og tørt før påføring av smøremidler. Ved fastsittende avleiringer kan kjedet vaskes med Würth Bremserens plus (art.nr 0890 108 10). Rist boksen i minst 3 minutter slik at miksekulen går fritt. Vi anbefaler to jevne påføringer. Spray på kjedet fra venstre til høyre, og deretter fra høyre til venstre. For beste resultat bør smøremiddelet påføres rett etter kjøring, når kjedet fortsatt er varmt. Tillat 15 minutter ståtid før kjøring.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)