Injeksjonsrens diesel
Sikrer nøyaktig innsprøyting og forbedrer drivstofføkonomien
- Løser og fjerner avleiringer, spesielt i mikroområdet av innsprøytingspumper og -dyser
- Sikrer nøyaktig innsprøyting og gir en mykere motorgange
- Reduserer røykdannelse
- Nøytraliserer og binder kondensvann
- Forbedrer tenningskarakteristikk gjennom økt cetantall
- Reduserer tenningsbank
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861011300038 12
|
Injeksjonsrens diesel 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Farge
Brun
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Hydrokarbon
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.845 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
62 °C
|
Harmonisert systemkode
381190000900
|
Produktvekt (per element)
323.000 g
|
Vekt av innhold
246 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Tøm flaskens innhold i tanken. Ideell dieselmengde 30-50 liter. Dieselinjeksjonsrens kan også tilsettes direkte i dieselfilteret.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)