Injector-ex injektor- og glødepluggløser spray 250ml
- Gjør løsning av fastsittende forbindelser mulig uten bruk av kraft og spesialverktøy
- Injector-ex trenger seg dypt ned og løser koksing, oksidasjon og rust
- Langvarig virkning uten tap av effekt
- Sikker mineraloljefri formulering for brukeren og miljøet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893300250038 12
|
Injector-ex glødepluggløser spray 250 ml
|
Innhold
250 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Fruktig
|
Kjemisk base
Overflateaktive stoffer, ester
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.843 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Beholder
Sprayboks
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted, 15 til 25 °C
|
Harmonisert systemkode
340399000000
|
Produktvekt (per element)
235.000 g
|
Vekt av innhold
190 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)