Kjølesystemrens
- Renser hele kjølesystemet
- Løser opp og fjerner slam-, kalk- og korrosjonsavleiringer
- Sikrer optimal kjøling og driftssikkerhet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861510250086 12
|
Kjølesystemrens 250 ml
|
Innhold
250 ml
|
Farge
Gul
|
Lukt
Mild
|
Kjemisk base
Vann
|
Tetthet
1.023 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
382490960990
|
Produktvekt (per element)
290.833 g
|
Vekt av innhold
250 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tilsett flaskens innhold i kjølevannet. Åpne vannkranen for varmeapparatet. La motoren gå i ca. 30 min. Avleiringer som løsner må spyles ut av systemet. Spyling kan gjennomføres uten å fjerne termostaten. Bytt kjølevæske, luft systemet og sjekk for lekkasjer. 250 ml er tilstrekkelig for 10 liter kjølevæske.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)