airco well® 996
Spesiell hygienerens for pollenfilterdeksel og tilgrensende luftkanaler.
Uten allergifremkallende parfymer og fargestoffer.
Egenskaper
Rengjør pollenfiltermiljøet og tilgrensende luftkanaler
Forsinker ny fremvekst av mikroorganismer (f.eks. sopp, bakterier)
Skånsom mot miljøet
Intensivt rensende via optimal fukting
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00102671990 1
|
Aircowell® 996 hygienerens pollenf.75ml
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
123.458 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Se serviceinformasjon SI 996.
Når du skifter pollenfilter, spray pollenfilterhuset og de nærliggende luftkanalene til klimasystemet og tørk av med en lofri klut.
Optimalisert funksjon gjennom sprøytesonde.
Bruksområder
Hygienisk rengjøring av pollenfilterdekselet og tilgrensende luftkanaler på klimaanlegg
Ved hvert skifte av pollenfilter
Tekniske data
- 24stk i pappeske
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
GT00101653990 12
|
airco well® 994 klimarens 1l
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)