airco well® 997
Spesiell hygienerens for pollenfilterdeksel og tilgrensende luftkanaler.
Gir en behagelig og frisk duft i kupeen.
Egenskaper
Rengjør pollenfiltermiljøet og tilgrensende luftkanaler
Forsinker ny fremvekst av mikroorganismer (f.eks. sopp, bakterier)
Skånsom mot miljøet
Intensivt rensende via optimal fukting
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Lukt | Tetthet | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00102670990 24
|
airco well® 997 pollenfilterbx rens100ml
|
Kjemisk base
Etanol
|
Lukt
Mynte
|
Tetthet
0.97 g/cm³
|
Produktvekt (per element)
73.500 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,97 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Ta hensyn til serviceinformasjon SI 997.
Spray inn i pollenfilterdekslet og tilgrensende luftkanaler og tørk med lofri klut ved skifte av pollenfilter.
Optimal påføring med spraysonde.
Bruksområder
Hygienisk rengjøring av pollenfilterdekselet og tilgrensende luftkanaler på klimaanlegg
Ved hvert skifte av pollenfilter
Tekniske data
- 24stk i pappeske
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)