Tunap 913 Human Technology® Bremsepasta
Metallfri bremse- og monteringspasta for bruk i høy- og lavtemperaturområdet fra -40 °C opptil +1600 °C.
Smøremiddel, slippmiddel og korrosjonsbeskyttelsesmiddel gjør demonteringen problemfri og forhindrer friksjonsrust.
Tåler salt og vannsprut ekstremt godt.
Minimerer friksjon og slitasje.
For grunning og tynn påføring.
TUNAP Human Technology®:
Uten allergifremkallende parfymer og fargestoffer
Uten løsemiddel
Uten nerveskadelig n-heksan
Uten toksikologisk relevant merking
Egenskaper
Enestående trykk- og temperaturbestandighet fra -40°C til +1600°C
Ekstremt høyt dråpepunkt
Meget heftende og svært motstandsdyktig mot salter og aggressive kjemikalier
Førsteklasses korrosjonsbeskyttelse, testet med saltspraytest iht. DIN EN ISO 9227
Forhindrer kontaktkorrosjon mellom ulike metaller
Svært gode dempeegenskaper
Utmerket trykkopptak og fremragende separasjonsgrad 8500N VKA-verdi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00103533990 12
|
Tunap 913 Bremsepasta 200ml
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Påfør på den rengjorte flaten med penselen
Bruksområder
Påfør på baksiden av bremseklossene ved bremselyd
For koblingen mellom lettmetallfelg og hjulnav
Ved reparasjon av skive- og trommelbremser
Som separasjonssmøring for koblingen mellom lettmetallfelg og hjulnav
Som monteringspasta for skrueforbindelser i høytemperatur
OBS/Advarsel
Skal ikke påføres på friksjonsflatene til bremsebelegg eller på bremseskiver
Skal ikke brukes til smøring av bremsekolber eller tetninger
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)