Tunap 974 Servicekonsentrat bensin+ 200ml
Beskytter injektorer med ROA2-teknologien mot drivstoffbetingede avleiringer ved regelmessig bruk.
Holder dermed forbruks- og utslippsverdier på et lavt nivå. Drivstoffet oppfyller drivstoffnormen DIN EN 228 etter at tanken er fylt på. Egnet for alle bensinblandinger (etanol) (EURO 6).
ROA2-teknologi (Reactive Organic Amines)
Videreutvikling av ROA-teknologien (mer effektiv rengjøringsformel)
Avleiringer på injektoren løses opp og fjernes
Forebygger ny tilsmussing
Løses perfekt opp i alle bensin-drivstoffblandinger
Egenskaper
Beskytter mot drivstoffbetingede avleiringer
Virkestoffet aktiveres og virker direkte på injektoren
Fører drivstofforbruket samt avgassverdiene ved drivstoffbetingede tilsmussinger tilbake til samme nivå som for en ny bil
Øker oktantallet for å unngå banking og for å beskytte mot motorskader
Sluttbrukervennlig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00102602990 24
|
Tunap 974 Servicekonsentrat bensin+ 200m
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Fyll innholdet på tanken.
Bruk påfyllingsstuss.
Rekker til inntil 80l drivstoff (min. 10l drivstoff).
Dosering
- 200ml rekker til inntil 80 liter drivstoff.
Bruksområder
Bruksområde
For alle sugerør- og direkteinnsprøytnings-ottomotorer
For sikker drivstoffkvalitet
For regelmessig beskyttelse etter bruk av direkte injektorrens 979 eller intensiv injektorrens 937
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)