Tunap 985 Fuel guard
Fjerner biologiske forurensninger på en pålitelig måte.
Forhindrer ny tilsmussing.
Testet i henhold til ASTM E 1259-10 og EN 15457:2014-11.
Stabiliserer plastkvaliteten ved hjelp av antioksidanter.
Sikrer optimal motorytelse ved hjelp av cetanforsterkere.
Beskytter metallkomponenter i drivstoffsystemet med korrosjonshemmere.
Lav toksisitet:
Inneholder ingen kreftfremkallende stoffer eller stoffer som endrer arvestoffet eller skader forplantningsorganene.
De fysiske drivstoffegenskapene er optimalt tilpasset drivstoffkvaliteten.
Kompatibel med materialer som vanligvis brukes i drivstoff- og innsprøytningssystemer.
Ingen biocider.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Kjemisk base | Innhold | Vekt av innhold | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014345990 12
|
Tunap 985 Fuel Guard 500ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
0.500 kg
|
Tetthet
0.867 g/cm³
|
Kjemisk base
Biocid, vaskemiddel
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
400 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,867 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501014346990 1
|
Tunap 985 Fuel Guard 5L
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 mnd
|
Produktvekt (per element)
|
Tetthet
|
Kjemisk base
|
Innhold
5L
|
Vekt av innhold
|
Tetthetsbetingelser
|
Tetthet/betingelser
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Utfører grunnleggende rengjøring av organiske forurensninger i drivstoffsystemet og bruk sjokkdosering.
Regelmessig bruk for å forhindre vekst av mikroorganismer i drivstoffet.
Bruksområder
Bruksområder
Dieselmotorer
Dieselsystemer i båter
Frittstående enheter
Tanksystemer for feriebruk med lang lagringstid
Tekniske data
Forebyggende bruk:
500 ml til 2000 liter
5 liter til 20 000 liter
Sjokkdosering:
500 ml til 250 liter
5 liter til 2 500 liter