Beskyttelsesvoks
- Sitter godt
- Vannavstøtende
- Temperaturbestandig til + 80° C
- Transparent
- Farge: lys
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Betingelser for huddannelsestid | Design | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Min. sprøyteavstand | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. huddannelsestid | Maks. tørketid | Min. huddannelsestid | Min. tørketid | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Min./maks. huddannelsestid/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. tørketid | Tetthet/betingelser | Min./maks. huddannelsestid | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893082400086 12
|
Beskyttelsesvoks spray 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 20°C
|
Design
360° ventil
|
Min. temperaturbestandighet
-25 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
160 °C
|
Min. sprøyteavstand
30 cm
|
Min. bearbeidelsestemperatur
15 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
-25 °C
|
Tetthet
0.665 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
34049000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. huddannelsestid
120 min
|
Maks. tørketid
3 h
|
Min. huddannelsestid
90 min
|
Min. tørketid
2 h
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
355.000 g
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
90-120 min min / ved 20°C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
15 til -25 °C
|
Min./maks. tørketid
2-3 h
|
Tetthet/betingelser
0,665 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
90-120 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-25 til 160 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)