Beskyttelsesvoks M2
Beskyttelsesvoks M2 er et voksbasert tørkende tynnstoff. Penetrerende og fuktfortrengende med gode korrosjonsbeskyttelsesevner og etterlater en nesten transparent, tørr, voksliknende overflate. Svært gunstig der man ønsker en transparent tørr voksfilm, for eksempel i panser, motorrom og bakluke, hvor man kan komme til å berøre overflaten. Brukes også som rustbeskyttelse av redskap, verktøy og maskiner m.m.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Min. sprøyteavstand | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Beholder | Betingelser for tørketid | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. huddannelsestid | Produktvekt (per element) | Tørketid | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Tørketid/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893200400038 1
|
Beskyttelsesvoks M2 600ml spray
|
Innhold
600 ml
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Min. sprøyteavstand
20 cm
|
Min. bearbeidelsestemperatur
15 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Tetthet
720 kg/dm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Beholder
|
Betingelser for tørketid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. huddannelsestid
1 h
|
Produktvekt (per element)
557.000 g
|
Tørketid
8 h
|
Vekt av innhold
400 g
|
Tetthet/betingelser
720 kg/dm³ / ved 20 °C
|
Tørketid/betingelser
8 h / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
15 til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893200401038 1
|
Beskyttelsesvoks M2 1Liter boks
|
Innhold
1 l
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Min. sprøyteavstand
20 cm
|
Min. bearbeidelsestemperatur
15 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Tetthet
840 kg/dm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Beholder
Boks
|
Betingelser for tørketid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. huddannelsestid
1 h
|
Produktvekt (per element)
1026.000 g
|
Tørketid
2 h
|
Vekt av innhold
840 g
|
Tetthet/betingelser
840 kg/dm³ / ved 20 °C
|
Tørketid/betingelser
2 h / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
15 til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
Anbefalt filmtykkelse 50µm våtfilm, som gir ca 10µm tørr film ved bruk av 1 ltr flaske.
Forbruk Ca 0,05 liter/m². (1 ltr flaske)
Tørketider og overmalbarhet Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 8 timer. Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man ovenpå kan påføre Understellsmasse bronse M3AL
Bruksområder
Beskyttelsesvoks M2 er en transparent rustbeskyttelse beregnet for rustbeskyttelse av kanaler, falser og hulrom på kjøretøy. Beskyttelsesvoks M2 er primært beregnet for bruk på overflater der man ønsker en mindre iøynefallende og ikke klebrig rustbeskyttelse, f eks i dører, panser og bakluke på biler samt verktøy og utstyr. Beskyttelsesvoks M2 kan også brukes som rustbeskyttelse på falser og i hulrom.
Tekniske data
Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C. Beskyttelsesvoks M2 på 1 ltr flaske er primært ment å påføre med lufttrykkpistol med utstyr som f eks hulromslanger
Tekniske data
|
|
Basis | Løsemiddelbasert |
Anbefalt arbeidstemp. | +15oC til +25oC |
Farge | Transparent |
Filmtype | Voksaktig |
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)