Hulromsbeskyttelse M1
Hulromsbeskyttelse M1 er et tynt, voks/oljebasert antirustmiddel. Høypenetrerende og fuktfortrengende med god korrosjonsbeskyttelsesevner som etterlater en brun fettaktig film. Brukes fortrinnsvis til antirustbehandling i kanaler og hulrom på biler hvor best mulig penetrering i sprekker og plateskjøter er viktig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Farge | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892082501038 10
|
Hulromsbeskyttelse M1 Spray 600ml
|
Innhold
600 ml
|
Vekt av innhold
550 g
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
860 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 30 °C
|
Maks. temperaturområde
25 °C
|
Min. temperaturområde
15 °C
|
Produktvekt (per element)
435.750 g
|
Tetthet/betingelser
860 kg/m³ / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
15 til 25 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 10 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892084101038 1
|
Hulromsbeskyttelse M1 1Liter flaske
|
Innhold
1 l
|
Vekt av innhold
900 g
|
Farge
Brun, transparent
|
Tetthet
860 g/l
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted, 5 til 30 °C
|
Maks. temperaturområde
25 °C
|
Min. temperaturområde
15 °C
|
Produktvekt (per element)
1026.000 g
|
Tetthet/betingelser
860 g/l / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
15 til 25 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / tørt oppbevaringssted, 5 til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
Anbefalt filmtykkelse 200µm våtfilm, som gir ca 90µm tørr film ved bruk av 1 ltr flaske. Sprayboks inneholder mindre tørrstoff og det kan da være nødvendig å legge to lag for å oppnå anbefalt tykkelse tørrfilm.
Forbruk Ca 0,20 liter/m². (1 ltr flaske)
Tørketider og overmalbarhet Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 8 timer. Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man ovenpå kan påføre Understellsmasse bronse M3AL
Bruksområder
Hulromsbeskyttelse M1 er ett høypenetrerende og fuktfortrengende med god korrosjonsbeskyttelsesevner og etterlater en brun fettaktig film.
Brukes fortrinnsvis til antirustbehandling i kanaler og hulrom på biler hvor best mulig penetrering i sprekker og plateskjøter er viktig.
Hulromsbeskyttelse M1 kan også brukes som forbehandling på åpne flater i kombinasjon med Understellsmasse bronse M3AL
OBS/Advarsel
Må ikke sprayes på ledd, motor, girboks eller bremsesystemer.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Basis | Løsemiddelbasert |
Anbefalt arbeidstemp. | +15oC til +25oC |
Farge | Bronse |
Filmtype | Voksaktig |
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)