Hulromsvoks M10
Hulromsvoks M10, som er godkjent i henhold til SS 18 65 11, er en løsningsmiddelbasert (aromatfri White spirit) godt penetrerende antirustprodukt basert på bl. a. voks, sulfonat samt olje og har veldig gode rustbeskyttelsesegenskaper over lang tid. Hulromsvoks M10 har et mindre innhold av løsningsmiddel enn hva som er vanlig på tilsvarende produkter. Produktet er harmonitestet med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer på markedet og er godkjent for anvendelse på et flertall av markedets bilmerker, både på kjøretøy med voksbasert orginalbeskyttelse samt på øvrig forekommende rustbeskyttelsessystem. Hulromsvoks M10 er delvis oksidativt tørkende.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Farge | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893001500038 10
|
Hulromsvoks M10 spray 600ml
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
400 g
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
870 kg/dm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Maks. temperaturområde
35 °C
|
Min. temperaturområde
15 °C
|
Produktvekt (per element)
476.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
15 til 35 °C
|
Tetthet/betingelser
870 kg/dm³ / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892084100038 6
|
Hulromsvoks M10 boks 1 Liter
|
Innhold
1000 ml
|
Vekt av innhold
860 g
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
860 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Maks. temperaturområde
25 °C
|
Min. temperaturområde
15 °C
|
Produktvekt (per element)
1026.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
15 til 25 °C
|
Tetthet/betingelser
860 kg/m³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893001050038 1
|
Hulromsvoks M10 20 Liter fat
|
Innhold
208 l
|
Vekt av innhold
181 kg
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
870 kg/dm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra -5 °C til 35 °C
|
Maks. temperaturområde
35 °C
|
Min. temperaturområde
15 °C
|
Produktvekt (per element)
218.000 kg
|
Min./maks. temperaturområde
15 til 35 °C
|
Tetthet/betingelser
870 kg/dm³ / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893001060038 1
|
Hulromsvoks M10 60 Liter fat
|
Innhold
60 l
|
Vekt av innhold
56 kg
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
870 kg/dm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Maks. temperaturområde
35 °C
|
Min. temperaturområde
15 °C
|
Produktvekt (per element)
65.000 kg
|
Min./maks. temperaturområde
15 til 35 °C
|
Tetthet/betingelser
870 kg/dm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
Anbefalt filmtykkelse 50µm våtfilm, som gir ca 10µm tørr film ved bruk av 1 ltr flaske.
Forbruk Ca 0,05 liter/m². (1 ltr flaske)
Tørketider og overmalbarhet Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 8 timer. Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man ovenpå kan påføre Understellsmasse bronse M3AL
Bruksområder
Hulromsvoks M10 er et tynt voksbasert antirustmiddel. Høypenetrerende og fuktfortrengende med god korrosjonsbeskyttelsesevner og etterlater en transparent fettaktig film. Brukes fortrinnsvis til antirustbehandling i kanaler og hulrom.
Tekniske data
Forbehandling
Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende.
Påføring
Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
Anbefalt filmtykkelse
150µm våtfilm, som gir ca.90µm tørr film.
Forbruk Ca. 0,15 liter/m².
Rengjøring
Utstyr rengjøres med white spirit. Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.
Tørketider og overmalbarhet
Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca.16 timer. Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man ovenpå kan påføre Understellsmasse bronse M3AL
Tekniske data
|
|
Basis | Løsemiddelbasert |
Anbefalt arbeidstemp. | +15oC til +25oC |
Farge | Transparent |
Filmtype | Voksaktig |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (4)
Andre dokumenter (1)