Karosseribeskyttelse, BODY 5000
- Utvendig beskyttelse for bilens terskelkanaler, skjermkanter, front- og bakplater m.m.
- Matt overflate med struktur
- Støy- og vibrasjonsdempende
- Bruk en rustbeskyttende grunning før påføring
- Overlakkerbar etter 1 time med de fleste billakktyper og tåler avfettingsmiddel
- Overflatetørr etter 1-3 timer, gjennomherdet etter ca. 24 timer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Min. sprøyteavstand | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for tørketid | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. huddannelsestid | Produktvekt (per element) | Tørketid | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tørketid/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893005000038 6
|
Body 5000 1 liter
|
Innhold
1000 ml
|
Farge
Svart
|
Min. sprøyteavstand
30 cm
|
Min. bearbeidelsestemperatur
15 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35
|
Tetthet
870 kg/dm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for tørketid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. huddannelsestid
1 h
|
Produktvekt (per element)
1238.000 g
|
Tørketid
24 h
|
Vekt av innhold
1100 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Tørketid/betingelser
24 h / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
870 kg/dm³ / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)