Mercasol 8
Tørkende primer for sandblåste overflater. Tørketid; 1,5– 2 timer.
Mercasol 8 er en tynn, høypenetrerende primer basert på voks og olje.
Produktet er først og fremst beregnet som primer på sandblåste flater som skal etterbehandles med voks- eller bitumenprodukter.
Mercasol 8 har en svært høy andel av rustinhibitorer og er meget godt egnet for sandblåste overflater. Primerenbygger en tynn, tørr overflate.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Farge | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. huddannelsestid | Betingelser for tørketid | Tørketid | Betingelser for gjennomtørking | Betingelser for huddannelsestid | Tørketid/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016570990 1
|
Mercasol 8 Tørkende primer 1 Liter
|
Innhold
1 l
|
Vekt av innhold
850 g
|
Farge
Rødaktig
|
Tetthet
850 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Maks. temperaturområde
35 °C
|
Min. temperaturområde
15 °C
|
Produktvekt (per element)
1000.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Min. huddannelsestid
2 h
|
Betingelser for tørketid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tørketid
24 h
|
Betingelser for gjennomtørking
Ved romtemperatur
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tørketid/betingelser
24 h / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
850 kg/m³ / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
15 til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Overflatene skal være tørre og frie for smuss, salt, olje og liknende.
Påføringen skal skje innendørs ved en temperatur mellom +15 og +25° C
Mercasol 8 påføres med egnet sprøyteutstyr på overflatene som skal behandles.
Rist boksen godt før bruk.
Rengjøring: Spill og sprøytestøv fjernes på egnet måte med avfetting.
Bruksområder
Produktet er først og fremst beregnet som primer på sandblåste flater og flater som har litt overflate rust
Voksen danner en tynn tørr overflate.
*Produktet oversprøytes med høypenetrerende tynnstoff og steinsprutbeskyttelse.
Tekniske data
Forbehandling
Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende.
Påføring
Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
Tekniske data
|
|
Basis | Løsemiddelbasert |
Anbefalt arbeidstemp. | +15oC til +25oC |
Farge | Transparent |
Filmtype | Voksaktig |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891090 090 1
|
Universalhåndtak for spray
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (1)