Steinslag- og understellsbeskyttelse sort 500 ml
- Meget god heft og hurtig skinndannelse
- Ripesikker
- Overlakkerbar med alle vanlige løsemiddel- og vannbaserte 1K- og 2K lakktyper
- Egnet for ovnstørking, i korte perioder, mellom +40oC til 60oC
- Meget god slipbarhet ferdig utherdet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Innhold | Vekt av innhold | Farge | Maks. bearbeidelsestemperatur | Overlakkerbar etter | Betingelser for tørketid | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for motstand i salttåkeprøving | Forbehandling av overflate nødvendig | Harmonisert systemkode | Kan overmales/overlakkeres etter | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. sprøyteavstand | Maks. temperaturbestandighet | Min. andel faste stoffer | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. sprøyteavstand | Min. temperaturbestandighet | Motstand i salttåkeprøving | Motstandsdyktighet mot | Mulighet for fjerning | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Tørketid | Viskositet | Viskositetsbetingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. sprøyteavstand | Tetthet/betingelser | Tørketid/betingelser | Motstand i salttåkeprøving/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892075250038 12
|
Steinslag og understellbesk. 500 ml
|
Kjemisk base
Gummi
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
417 g
|
Farge
Svart
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Overlakkerbar etter
0.5 h
|
Betingelser for tørketid
Ved 20 °C og 65% relativ fuktighet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Betingelser for motstand i salttåkeprøving
med 150-µ tørr lagtykkelse
|
Forbehandling av overflate nødvendig
Tørr, fri for smuss og fett
|
Harmonisert systemkode
32089091900
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Produktet kan males innen 25 timer. Det kan deretter kun mal
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Maks. sprøyteavstand
30 cm
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. andel faste stoffer
23 %
|
Min. bearbeidelsestemperatur
15 °C
|
Min. sprøyteavstand
20 cm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstand i salttåkeprøving
400 h
|
Motstandsdyktighet mot
|
Mulighet for fjerning
Med løsemidler (ikke herdet), mekanisk (herdet)
|
Produktvekt (per element)
551.000 g
|
Tetthet
0.83 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tørketid
1.5 h
|
Viskositet
74 Pas
|
Viskositetsbetingelser
Ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 4/0,5 o/min
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Min./maks. sprøyteavstand
20-30 cm
|
Tetthet/betingelser
0,83 g/cm³ / ved 20 °C
|
Tørketid/betingelser
1,5 h / ved 20 °C og 65% relativ fuktighet
|
Motstand i salttåkeprøving/betingelser
400 h / med 150-µ tørr lagtykkelse
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
15 til 25 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Flatene som skal behandles må være tørre, rust-, skitt og fettfrie. Rist boksen godt før bruk. For bedre heft, legg et tynt sjikt første spraypass og la dette tørke i ca. 3 min. Påfør deretter neste sjikt. Tillat hvert sjikt en kort tørketid. Beste sprayavstand 30 cm. Beste resultat oppnås ved romtemperatur +15 - 25 °C. Etter bruk, snu boksen på hodet og tøm ventilen.
Tekniske data
Kan ikke blandes med tynner, vann eller lakk. Ved å variere sprayavstand kan ulike strukturer oppnås. Ved overlakkering med klarlakk vil fargetonen bli mørkere.
Tekniske data
|
|
Basis | Gummi |
Farge | Sort |
Overlakkerbar | 30 min. |
Tørketid | 90 min. v/20oC og 65% luftfuktighet |
Temp.bestandighet | -40 - +90oC |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08911063 090 1
|
Sprøytepistol steinslag/understellsmasse
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)