Understellsmasse Bronse M3AL
Understellsmasse bronse M3AL en løsningsmiddelbasert (aromatfri White spirit) slitesterk understellmasse basert på bl. a. bitumen og voks som har meget gode og langtids rustbeskyttelsesegenskaper. Filmegenskapene gjør at rustbeskyttelsesmiddelet ikke slites bort grunnet steinsprut og liknende. Produktet er harmonitestet med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer på markedet og er godkjent for anvendelse på et flertall av markedets bilmerker, både på kjøretøy med voksbasert orginalbeskyttelse samt på øvrig forekommende rustbeskyttelsessystem.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Farge | Betingelser for gjennomtørking | Betingelser for huddannelsestid | Min. huddannelsestid | Tørketid | Betingelser for tørketid | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. temperaturområde | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bitumenfri | Lagtykkelse | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturområde | Min. overflatetemperatur | Produktvekt (per element) | Tørketid/betingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. overflatetemperatur | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893200403038 1
|
Understellsmasse bronse M3AL 600ml spray
|
Innhold
600 ml
|
Vekt av innhold
500 g
|
Farge
Bronse F4
|
Betingelser for gjennomtørking
Ved 23°C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min. huddannelsestid
1 h
|
Tørketid
2 h
|
Betingelser for tørketid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet
700 kg/dm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. temperaturområde
15 °C
|
Beholder
Boks
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Bitumenfri
Nei
|
Lagtykkelse
|
Maks. overflatetemperatur
25 °C
|
Maks. temperaturområde
25 °C
|
Min. overflatetemperatur
15 °C
|
Produktvekt (per element)
700.000 g
|
Tørketid/betingelser
2 h / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
700 kg/dm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Min./maks. overflatetemperatur
15 til 25 °C
|
Min./maks. temperaturområde
15 til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893200402038 1
|
Understellsmasse bronse M3AL 1L boks
|
Innhold
1 l
|
Vekt av innhold
1000 g
|
Farge
Bronsefarget
|
Betingelser for gjennomtørking
Ved 23°C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min. huddannelsestid
1 h
|
Tørketid
4 h
|
Betingelser for tørketid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet
1000 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. temperaturområde
15 °C
|
Beholder
Boks
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Bitumenfri
Nei
|
Lagtykkelse
400 µm
|
Maks. overflatetemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturområde
35 °C
|
Min. overflatetemperatur
15 °C
|
Produktvekt (per element)
1120.000 g
|
Tørketid/betingelser
4 h / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1000 kg/m³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Min./maks. overflatetemperatur
15 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturområde
15 til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893200406038 1
|
Understellsmasse bronse M3AL 20L fat
|
Innhold
60 l
|
Vekt av innhold
60 kg
|
Farge
Bronsefarget
|
Betingelser for gjennomtørking
Ved 23°C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min. huddannelsestid
1 h
|
Tørketid
4 h
|
Betingelser for tørketid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet
1000 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 55% relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. temperaturområde
15 °C
|
Beholder
Tønne
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Bitumenfri
Nei
|
Lagtykkelse
|
Maks. overflatetemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturområde
35 °C
|
Min. overflatetemperatur
15 °C
|
Produktvekt (per element)
70.000 kg
|
Tørketid/betingelser
4 h / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1000 kg/m³ / ved 23 °C, 55% relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Min./maks. overflatetemperatur
15 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturområde
15 til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893200404038 1
|
Understellsmasse bronse M3AL 60L fat
|
Innhold
60 l
|
Vekt av innhold
60 kg
|
Farge
Bronsefarget
|
Betingelser for gjennomtørking
Ved 23°C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Min. huddannelsestid
1 h
|
Tørketid
4 h
|
Betingelser for tørketid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet
1000 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 55% relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. temperaturområde
15 °C
|
Beholder
Tønne
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Bitumenfri
Nei
|
Lagtykkelse
|
Maks. overflatetemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturområde
35 °C
|
Min. overflatetemperatur
15 °C
|
Produktvekt (per element)
70.000 kg
|
Tørketid/betingelser
4 h / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1000 kg/m³ / ved 23 °C, 55% relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Min./maks. overflatetemperatur
15 til 35 °C
|
Min./maks. temperaturområde
15 til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
Anbefalt filmtykkelse 50µm våtfilm, som gir ca 10µm tørr film ved bruk av 1 ltr flaske.
Forbruk Ca 0,05 liter/m². (1 ltr flaske)
Tørketider og overmalbarhet Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 8 timer. Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man ovenpå kan påføre Understellsmasse bronse M3AL
Bruksområder
Understellsmasse bronse M3AL brukes på bilens understell og hjulhus for beskyttelse mot steinsprut og korrosjon. For å opp nå best resultat, bruk Hulromsbeskyttelse M1 som forbehandling før påføring av Understellsmasse bronse M3AL
Tekniske data
Forbehandling:
Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende. Bruk Hulromsbeskyttelse M1 på åpne flater, i hulrom, kanaler ol før påføring av Understellsmasse bronse M3AL
Påføring:
Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
Anbefalt filmtykkelse: 400µm våtfilm, som gir ca. 200µm tørr film ved bruk av 1 ltr flaske.
Forbruk: Ca. 0,40 liter/m². (1 ltr. flaske)
Rengjøring:
Utstyr rengjøres med White spirit. Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med White spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.
Tekniske data
|
|
Basis | Løsemiddelbasert |
Anbefalt arbeidstemp. | +15oC til +25oC |
Farge | Bronse |
Filmtype | Voks/bitumen tørkende |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (4)
Understellsmasse bronse M3AL 1L boks
Understellsmasse bronse M3AL 20L fat
Andre dokumenter (1)