Understellsmasse Spesial 500ml
Produktet har utmerket heft på tre-understell.
Produktet er værbestandig, motstandsdyktig mot sprutvann og slitasje.
Kompatibilitet med standard impregneringsmidler for tre er testet.
De diffusjonsåpne egenskapene til understells beskyttelsen sikrer fuktutskifting i treet.
Inntrengning av fuktighet og annen miljøpåvirkning forhindres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Forbehandling av overflate nødvendig | Innhold | Vekt av innhold | Farge | Min. andel faste stoffer | Betingelser for gjennomtørking | Min. sprøyteavstand | Betingelser for huddannelsestid | Min. huddannelsestid | Tørketid | Betingelser for tørketid | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturområde | Min. temperaturbestandighet | Kan overmales/overlakkeres etter | Betingelser for motstand i salttåkeprøving | Betingelser for tid for støvtørr | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Motstand i salttåkeprøving | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Påføringsmengde i volum/område | Tid for støvtørr | Tetthet/betingelser | Tørketid/betingelser | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892078550038 12
|
Understellsmasse Spesial 500ml
|
Kjemisk base
Blanding av nafta, løsemiddel, drivmiddel
|
Forbehandling av overflate nødvendig
Overflaten må være ren, tørr og fri for rust og fett.
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
406 g
|
Farge
Svart
|
Min. andel faste stoffer
33 %
|
Betingelser for gjennomtørking
Ved 20°C, 65% relativ fuktighet
|
Min. sprøyteavstand
30 cm
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 20 °C, Ri 0 ved 65°% relativ luftfuktighet, 100 µ våt lagtykkelse
|
Min. huddannelsestid
75 min
|
Tørketid
135 min
|
Betingelser for tørketid
Ved 20 °C og 65% relativ fuktighet
|
Tetthet
0.79 kg/l
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. temperaturområde
-25 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-25 °C
|
Kan overmales/overlakkeres etter
Nei
|
Betingelser for motstand i salttåkeprøving
Ri 0 med 200 µ tørr lagtykkelse
|
Betingelser for tid for støvtørr
Ved +/- 400 µ beleggtykkelse, vått
|
Harmonisert systemkode
34031990000
|
Maks. temperaturområde
80 °C
|
Motstand i salttåkeprøving
80 h
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
539.167 g
|
Påføringsmengde i volum/område
0.4 l/m²
|
Tid for støvtørr
75 min
|
Tetthet/betingelser
0,79 kg/l / ved 20 °C
|
Tørketid/betingelser
135 min / ved 20 °C og 65% relativ fuktighet
|
Min./maks. temperaturområde
-25 til 80 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist boksen godt før bruk. Overflaten som skal sprayes må være ren, tørr, rust og fettfri. Den optimale sprøyteavstanden er 30 cm. Ved påføring av tykke lag, la de enkelte lagene tørke mellom påføringen.
Bruksområder
Spesiell understells beskyttelse for bruk på tre-understell på campingvogner, bobiler, tilhengere etc.
Tekniske data
- Oppbevar produktet kjølig og tørt.
- Anbefalt lagringstemperatur er + 10 ° C til + 30 ° C.
- Må ikke utsettes for direkte sollys.
- Produktet kan fjernes direkte etter påføring med tynner.
- Når det har tørket helt, kan produktet bare fjernes med mekaniske midler.
Tekniske data
|
|
Kjemisk base | Bland nafta, løsningsmiddel, drivgass |
Farge | Sort |
Overlakkerbar | Nei |
Tørketid | 135 min. v/20oC og 65% luftfuktighet |
Temp.bestandighet | -20 - +80oC |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891090 090 1
|
Universalhåndtak for spray
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)