Ansiktsskjerm til bruk sammen med Versaflo TR619E
- Kompakt og velbalansert ansiktsskjerm med hodebeskyttelse (ikke hjelm)
- Rattjustering
- Innredning med fult justerbare stropper for enkel tilpasning og god passform
- Polykarbonat visir med godt utsyn
- Belagt visir for ekstra beskyttelse mot kjemikalier og riper
- Komfortabel ansiktstetning
- Justerbar luftspredning i skjermen
Enkelt vedlikehold
Visirfilm med lim må bestilles separat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M206 990 1
|
Versaflo Ansiktsskjerm 206
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Farge
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M928 990 40
|
Visirfilm til Versaflo skjerm
|
Produktvekt (per element)
0.272 kg
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Materiale
Plast
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5M306 990 1
|
Versaflo Hjelm m ansiktstetting 306
|
Forp/Min.best.
1
|